曜日別特売

【クリーンパック品】PFAネット 150メッシュ 800mm×1m

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03003258
品番
-
参考基準価格(税別)¥68,040販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
PFA(フッ素樹脂)
寸法
35×150(線径μm×メッシュ)
厚さ(μm)
70
アズワン品番
64-8789-17-23
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
寸法(幅×長さ)(mm)
800×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする