※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Cowie Technology
Cowie Technologyの キッチン・調理用品
Cowie Technologyの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Cowie Technologyの ひしゃく
サンプリングひしゃく PTFE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03003567
品番
814-18-24-02
参考基準価格(税別)
¥28,040
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。
アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
容量(mL)
250
品番
0904-48
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×95
仕様
ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
TGK品番
814-18-24-02
長さ(mm)
柄の長さ:624