【クリーンパック品】超高精度 ナノメッシュ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量
1枚
目開き
21
アズワン品番
64-6397-29-23
注文コード
03003590
品番
-
参考基準価格(税別)¥576,600販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
¥549,800

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

透過率(%)
25%
目開き
21
アズワン品番
64-6397-29-23
仕様
※750メッシュ
サイズ
125×125
線径(μm)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする