tantore
【クリーンパック品】カーボンメッシュ
商品レビューを投稿する
84日以内出荷
返品不可
84日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
185
109/127
142/163
130/140
102/104
259/264
34/33
135/127
46/38
9.1
28
58
69
79
185
アズワン品番
64-4316-46-23
64-4316-45-23
64-4316-46-23
64-4316-47-23
64-4316-48-23
64-4316-49-23
64-4316-50-23
64-4316-51-23
64-4316-52-23
64-4316-53-23
64-4316-54-23
64-4316-55-23
64-4316-56-23
64-4316-57-23
64-4316-58-23
64-4316-60-23
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03003861
品番
-
参考基準価格(税別)
¥99,020
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
幅1050×長さ1
メッシュ
185
目開き
82
アズワン品番
64-4316-46-23
開口率(%)
37%
糸径(μ)
横52,縦52