BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー(青目盛付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03004093
品番
0348 38
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(mL)
100
TGK品番
814-22-22-05
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
250
1目盛(mL)
1
目盛
あり
胴径(Φmm)
31
底径(Φmm)
67
口外径(注ぎ口含む)(mm)
38