BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー(青目盛付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03004127
品番
0348 62
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
TGK品番
814-22-22-08
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
438
1目盛(mL)
10
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
65×440
胴径(Φmm)
65
底径(Φmm)
130
口外径(注ぎ口含む)(mm)
80