BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー(青目盛付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03004136
品番
0348 64
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
TGK品番
814-22-22-09
材質
PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)
530
1目盛(mL)
20
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
82×540
胴径(Φmm)
82
底径(Φmm)
160
口外径(注ぎ口含む)(mm)
102