※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー(青目盛付き) PMP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03004172
品番
0347 54
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります
容量(mL)
500
TGK品番
814-22-22-17
高さ(mm)
360
1目盛(mL)
5
許容誤差(mL)
±5
目盛
あり
胴径(Φmm)
54
底径(Φmm)
109
口外径(注ぎ口含む)(mm)
62