比重瓶 ゲーリュサック型 10mL

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番60-8335-40
60-8335-40
60-8334-58
60-8334-59
60-8334-62
60-8334-66
60-8334-67
60-8334-88
60-8334-92
60-8334-95
60-8334-99
60-8335-01
60-8335-04
60-8335-05
60-8335-06
60-8335-07
60-8335-10
60-8335-13
60-8335-14
60-8335-15
60-8335-19
60-8335-26
60-8335-35
60-8335-36
60-8335-38
60-8335-42
60-8335-44
60-8335-52
60-8335-54
60-8335-55
60-8335-57
内容量1個注文コード03004281品番-
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,498
販売価格(税別)
¥3,180
アズワン品番
60-8335-40
オートクレーブの可否
可(121)
仕様
※ゲーリュサック型
材質
硼珪酸ガラス-1
質量(g)
約12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする