曜日別特売

バルブ取付金具 A型 6個用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03004439
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。
バルブはTV-F4S、NS-84S、NV-44Sに対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。

仕様
※【材質】※ステンレス
取付
高さ:74
取付穴径
バルブ:Φ14、金具:Φ5
外形寸法
400×40
取付寸法
380
アズワン品番
60-9091-10
バルブ
TV-F4S、NS-84S、NV-44S、固定数:6個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする