曜日別特売

【クリーンパック品】絹製 篩網 目開き236μm

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1式(20枚)
アズワン品番64-6398-03-23
内容量1式(20枚)注文コード03004692品番-
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6398-03-23
仕様
※幅500×長さ500※70/70メッシュ
目開き
236
開口率(%)
42%
繊度(dtex)
(D)54/54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする