比重瓶 ゲーリュサック型 25mL

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番60-8335-74
60-8335-74
60-8335-58
60-8335-59
60-8335-61
60-8335-63
60-8335-64
60-8335-68
60-8335-73
60-8335-78
60-8335-81
60-8335-89
60-8335-90
60-8335-93
60-8335-98
60-8335-99
60-8336-02
60-8336-08
60-8336-10
60-8336-14
60-8336-21
60-8336-22
60-8336-24
60-8336-25
60-8336-27
60-8336-29
60-8336-30
60-8336-34
60-8336-35
60-8336-39
60-8336-43
60-8336-50
60-8336-54
内容量1個注文コード03004737品番-
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,993
販売価格(税別)
¥3,630
アズワン品番
60-8335-74
仕様
※ゲーリュサック型
材質
硼珪酸ガラス-1
質量(g)
約20
オートクレーブの可否
可(121)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする