比重瓶 ゲーリュサック型 50mL

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番60-8337-25
60-8337-25
60-8336-59
60-8336-60
60-8336-62
60-8336-67
60-8336-70
60-8336-75
60-8336-78
60-8336-80
60-8336-87
60-8336-89
60-8336-96
60-8337-02
60-8337-10
60-8337-11
60-8337-12
60-8337-13
60-8337-16
60-8337-17
60-8337-21
60-8337-34
60-8337-36
60-8337-37
60-8337-38
60-8337-41
60-8337-44
60-8337-46
60-8337-47
60-8337-52
60-8337-55
内容量1個注文コード03005568品番-
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,642
販売価格(税別)
¥4,220
アズワン品番
60-8337-25
仕様
※ゲーリュサック型
材質
硼珪酸ガラス-1
質量(g)
約35
オートクレーブの可否
可(121)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする