比重瓶 ゲーリュサック型 100mL

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番60-8338-36
60-8338-36
60-8337-60
60-8337-62
60-8337-64
60-8337-65
60-8337-66
60-8337-68
60-8337-69
60-8337-72
60-8337-73
60-8337-74
60-8337-75
60-8337-79
60-8337-82
60-8337-84
60-8337-87
60-8337-89
60-8337-90
60-8337-91
60-8337-92
60-8337-94
60-8337-96
60-8337-99
60-8338-01
60-8338-02
60-8338-06
60-8338-07
60-8338-08
60-8338-11
60-8338-12
60-8338-19
60-8338-21
60-8338-24
60-8338-27
60-8338-31
60-8338-32
60-8338-38
60-8338-39
60-8338-40
60-8338-41
60-8338-42
60-8338-45
60-8338-46
60-8338-47
60-8338-53
60-8338-56
60-8338-57
内容量1個注文コード03006521品番-
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,434
販売価格(税別)
¥4,940
アズワン品番
60-8338-36
仕様
※ゲーリュサック型
材質
硼珪酸ガラス-1
質量(g)
約46
オートクレーブの可否
可(121)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする