tantore
【クリーンパック品】ポリエステル製プランクトンネットメッシュ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
03006661
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,360
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※419メッシュ
サイズ
幅1080×長さ1
目開き
30
アズワン品番
64-4315-44-23
開口率(%)
24%
糸径(μ)
31