tantore
【クリーンパック品】テフロン80メッシュ 目開き158μm
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9043-82-23
64-9043-79-23
64-9043-80-23
64-9043-81-23
64-9043-82-23
64-9043-83-23
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03006986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,740
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-9043-82-23
仕様
※80メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
サイズ
300×300
目開き
158
線径(μm)
160
開口率(%)
24.70%