曜日別特売

【クリーンパック品】絹製 篩網 目開き183μm

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1式(50枚)
アズワン品番64-6397-95-23
内容量1式(50枚)注文コード03007291品番-
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6397-95-23
仕様
※幅100×長さ100※86/86メッシュ
目開き
183
開口率(%)
38%
繊度(dtex)
(D)54/54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする