tantore
【クリーンパック品】食品衛生FDA対応 ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き
215
215
215
250
1080
275
240
800
300
280
1000
355
710
950
310
225
850
1180
610
500
450
560
600
670
335
265
530
750
245
375
400
425
315
475
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03007808
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,480
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
目開き
215
アズワン品番
65-0262-81-23
開口率(%)
41%
糸径(μ)
Φ120
仕様
※76.5メッシュ
サイズ
幅1270×長さ1