CF-Jバルブ用検量管

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番60-3362-04
内容量1式注文コード03009637品番-
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

CF-J型 小型バルブの検量管です。
接続形式は1/16インチ オシネ型です。

形状
円形二重巻(巻径50)
容量
5.0L
アズワン品番
60-3362-04
仕様
本体×1※オシネ×2※ナット×2
適合
CF-Jバルブ用
材質
SUS316
接続形状
検量管:1/16インチ オシネ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする