曜日別特売

バルブ取付金具 B型 4個用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03009750
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。
バルブはSB-F4、SB-B4に対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。

仕様
※【材質】※ステンレス
取付
高さ:30
取付穴径
バルブ:Φ14、金具:Φ5
外形寸法
280×40
取付寸法
260
アズワン品番
60-9091-13
バルブ
SB-F4、SB-B4、固定数:4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする