ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
60-6227-43
注文コード
03009759
品番
ISUPP625
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

オスルアーと1/4-28UNFオスネジの組み合わせです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121)ガンマ線・EO滅菌可能。

形状
1/4-28UNFオス-オスルアー
サイズ
10×24L
ねじ
ねじ部長:12
アズワン品番
60-6227-43
材質
ETFE
ボア径
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする