曜日別特売

【クリーンパック品】ポリプロピレンメッシュ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
アズワン品番64-4316-09-23
64-4316-09-23
64-4315-85-23
64-4315-86-23
64-4315-94-23
64-4315-99-23
64-4316-06-23
64-4316-10-23
64-4316-11-23
64-4316-12-23
64-4316-13-23
64-4316-14-23
64-4316-15-23
64-4316-16-23
64-4316-17-23
64-4316-18-23
64-4316-19-23
64-4316-20-23
64-4316-21-23
65-0261-95-23
65-0261-96-23
65-0261-97-23
65-0261-98-23
65-0262-01-23
65-0262-02-23
65-0262-03-23
内容量1枚注文コード03010082品番-
参考基準価格(税別)¥28,520販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
幅100×長さ100
アズワン品番
64-4316-09-23
仕様
※1230メッシュ
粒度
濾過:10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする