tantore
【クリーンパック品】ポリプロピレンメッシュ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-0262-02-23
65-0262-02-23
65-0262-02-23
64-4315-85-23
64-4315-86-23
64-4315-94-23
64-4315-99-23
64-4316-06-23
64-4316-09-23
64-4316-10-23
64-4316-11-23
64-4316-12-23
64-4316-13-23
64-4316-14-23
64-4316-15-23
64-4316-16-23
64-4316-17-23
64-4316-18-23
64-4316-19-23
64-4316-20-23
64-4316-21-23
65-0261-95-23
65-0261-96-23
65-0261-97-23
65-0261-98-23
65-0262-01-23
65-0262-03-23
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03010642
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,720
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
幅1000×長さ1
アズワン品番
65-0262-02-23
仕様
※42メッシュ
目開き
350
開口率(%)
32%
糸径(μ)
250