tantore
【クリーンパック品】ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
目開き・メッシュ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
目開き
25
注文コード
03011028
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,440
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-4308-11-23
仕様
※400メッシュ
サイズ
幅1080×長さ1
目開き
25
開口率(%)
14%
糸径(μ)
43