用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00〜2.30●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.21〜0.40●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.10〜0.20●推奨加工条件f端面旋削(mm/rev):0.15〜0.30●推奨加工条件f端面溝入(mm/rev):0.10〜0.24
トラスコ品番339-3854
材質IC908
適合ホルダC#-HELIR/L、C#-HFIR/L-MC、CR HFIR-M、DGAD RE/LE-JHP、HGAD RE/LE-JHP、DGAD/HGAD、DGFH、DGFH-JHP、DGFS、DGTR/L、HELIIR/L、HELIR/L、HFAER/L-4、HFAER/L-5T 6T、HFAIR/L-4、HFAIR/L-DG、HFFR/L-T、HFHR/L-4T、HFHR/L-5T、HFHR/L-6T、HFIR/L-MC、HFPAD-3、HFPAD-4、HFPAD-5、HFPAD-6、HGAER/L-3、HGAIR/L-3、HGFH、HGHR/L-3、HGPAD、HGPAD-JHP、IM-HFIR-MC
チップ形状ねじれ刃構造
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応