代表画像

ヘリグリップ チップ GRIP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03011639 品番 GRIP 318-159Y
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。

用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.00〜1.50●推奨加工条件f旋削(mm/rev):0.19〜0.28●推奨加工条件f溝入(mm/rev):0.07〜0.13●推奨加工条件f端面溝入(mm/rev):0.08〜0.20 トラスコ品番422-7061 材質IC908 適合ホルダC#-HELIR/L・C#-HFIR/L-MC・CR HFIR-M・DGAD RE/LE-JHP・HGAD RE/LE-JHP・DGAD/HGAD・DGFH・DGFH-JHP・DGFS・DGTR/L・HELIIR/L・HELIR/L・HFAER/L-4T・HFAER/L-5T 6T・HFAIR/L-4T・HFAIR/L-DG・HFFR/L-T・HFHR/L-4T・HFHR/L-5T・HFHR/L-6T・HFIR/L-MC・HFPAD-3・HFPAD-4・HFPAD-5・HFPAD-6・HGAER/L-3・HGAIR/L-3・HGFH・HGHR/L-3・HGPAD・HGPAD-JHP・IM-HFIR-MC 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする