曜日別特売

GS230用検量管 旧型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番60-3362-10
内容量1式注文コード03012166品番-
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ガスサンプラー GS230(旧型)の検量管です。
接続形式は日立H8メス(H8F)です。

容量
10.0L
アズワン品番
60-3362-10
適合
S230用(旧型)
材質
SUS316
接続形状
検量管:日立型(H8F)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする