ジーエルサイエンス
GS230用検量管 旧型
ガスサンプラー GS230(旧型)の検量管です。
接続形式は日立H8メス(H8F)です。
適合
S230用(旧型)
材質
SUS316
接続形状
検量管:日立型(H8F)
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03005051
-
2.0L
60-3362-07
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03012166
-
10.0L
60-3362-10
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03022052
-
3.0L
60-3362-08
¥
27,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03033699
-
1.0L
60-3362-06
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03043612
-
0.5L
60-3362-05
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください