曜日別特売

【クリーンパック品】絹製 篩網 目開き236μm

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1式(50枚)
アズワン品番64-6398-01-23
内容量1式(50枚)注文コード03012376品番-
参考基準価格(税別)¥93,100販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6398-01-23
仕様
※幅200×長さ200※70/70メッシュ
目開き
236
開口率(%)
42%
繊度(dtex)
(D)54/54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする