【クリーンパック品】食品衛生FDA対応 ポリエステルメッシュ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
目開き800
800
250
1080
275
215
240
300
280
1000
355
710
950
310
225
850
1180
610
500
450
560
600
670
335
265
530
750
245
375
400
425
315
475
内容量1枚注文コード03012900品番-
参考基準価格(税別)¥27,480販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

目開き
800
アズワン品番
65-0262-55-23
開口率(%)
53%
糸径(μ)
Φ300
仕様
※23.1メッシュ
サイズ
幅1270×長さ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする