代表画像
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ヘリフェース チップ HFPR/L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03013319
品番
HFPR 4004
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途
端面加工用。
トラスコ品番
624-4335
材質
CVDコーティング
長さ(mm)
19
幅(mm)
4
寸法(mm)
ノーズR:0.4
材種
IC9015
RoHS指令(10物質対応)
対応