曜日別特売

膜式ドライヤー サンセップ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番60-3361-43
内容量1本注文コード03013487品番-
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

分析ラインに接続するだけで、測定対象成分を損なうことなくガスの除湿が可能です。
耐食性と水蒸気の選択透過性に優れた、国産の膜式ドライヤーです。
中空糸膜の内側にサンプルガス、外側に乾燥ガス(パージガス)を供給することで、膜を介して水分のみを効率よく透過させ、サンプルガスを除湿することができます。
ガスの温度を大きく変えることなく除湿することが可能です。
電源不要で作動し、駆動部品もありません。取り付け姿勢は自由で、スペースを有効に活用できます。

適合
パージ口間:300
材質
中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン
全長
390
質量(g)
40
周囲温度
-15~80(凍結なきこと)
圧力
供給ガス:-0.04~0.5(25、中空糸湿潤状態による)
流体温度(℃)
入口:-15~80(凍結なきこと)1/4インチスリーブ
シェルサイズ
外形:1/4インチ
アズワン品番
60-3361-43
適合チューブ径(inch)
パージガス入出口:1/4インチ、サンプル入出口:1/4インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする