曜日別特売

膜式ドライヤー サンセップ

膜式ドライヤー サンセップ - ジーエルサイエンス

分析ラインに接続するだけで、測定対象成分を損なうことなくガスの除湿が可能です。
耐食性と水蒸気の選択透過性に優れた、国産の膜式ドライヤーです。
中空糸膜の内側にサンプルガス、外側に乾燥ガス(パージガス)を供給することで、膜を介して水分のみを効率よく透過させ、サンプルガスを除湿することができます。
ガスの温度を大きく変えることなく除湿することが可能です。
電源不要で作動し、駆動部品もありません。取り付け姿勢は自由で、スペースを有効に活用できます。

圧力
供給ガス:-0.04~0.5(25、中空糸湿潤状態による)
シェルサイズ
外形:1/4インチ
適合チューブ径(inch)
パージガス入出口:1/4インチ、サンプル入出口:1/4インチ
内容量
1本
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
全長
質量(g)
周囲温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03007738-パージ口間:600中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PVDF、シェル、継手:ポリプロピレン69065-15~100(凍結なきこと)
¥83,300
¥79,980
¥87,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
03013487-パージ口間:300中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン39040-15~80(凍結なきこと)
¥50,800
¥48,980
¥53,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
03024651-パージ口間:2400中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン2490125-15~80(凍結なきこと)
¥80,100
¥76,980
¥84,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
03035501-パージ口間:1200中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PVDF、シェル、継手:PVDF129090-15~100(凍結なきこと)
¥96,500
¥91,980
¥101,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
03035720-パージ口間:600中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン69050-15~80(凍結なきこと)
¥55,100
¥52,980
¥58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
03038048-パージ口間:300中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PVDF、シェル、継手:PVDF39055-15~100(凍結なきこと)
¥76,700
¥72,980
¥80,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
03038362-パージ口間:3600中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン3690175-15~80(凍結なきこと)
¥96,500
¥91,980
¥101,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
03039658-パージ口間:1200中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン129075-15~80(凍結なきこと)
¥63,300
¥59,980
¥65,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
03041286-パージ口間:3600中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PVDF、シェル、継手:PVDF3690185-15~100(凍結なきこと)
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
03047017-パージ口間:1800中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン1890100-15~80(凍結なきこと)
¥71,500
¥67,980
¥74,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする