tantore
【クリーンパック品】絹製 篩網 目開き90μ/開口率31
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
1式(20枚)
1式(50枚)
¥92,980
アズワン品番
64-6397-80-23
64-6397-79-23
64-6397-80-23
64-6397-82-23
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
03013871
品番
-
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6397-80-23
仕様
※幅200×長さ200※156/156メッシュ
目開き
90
開口率(%)
31%
繊度(dtex)
(D)21/27