曜日別特売

【クリーンパック品】トリカルネット産業用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番64-4313-05-23
64-4313-05-23
64-4312-83-23
64-4312-89-23
64-4312-90-23
64-4312-99-23
64-4313-02-23
64-4313-04-23
64-4313-06-23
64-4313-14-23
64-4313-15-23
64-4313-20-23
64-4313-21-23
64-4313-26-23
64-4313-27-23
64-4313-28-23
64-4313-29-23
64-4313-37-23
64-4313-38-23
64-4313-39-23
64-4313-52-23
64-4313-53-23
64-4313-54-23
64-4313-61-23
64-4313-62-23
64-4313-63-23
64-4313-68-23
64-4313-76-23
内容量1枚注文コード03014982品番-
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

サイズ
幅1×長さ1
寸法
網目の大きさ:3×3
アズワン品番
64-4313-05-23
主材質
HD
その他
横糸幅:0.9、縦糸幅:0.9、縦糸厚さ:0.9
遮蔽
65%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする