【クリーンパック品】ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1枚
目開き
200
注文コード
03015176
品番
-
参考基準価格(税別)¥24,360販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-4308-38-23
仕様
※79メッシュ
サイズ
幅1040×長さ1
目開き
200
開口率(%)
39%
糸径(μ)
120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする