tantore
【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ カレンダープレス 目開き1μm 200mm角
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03016172
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,560
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※317/660メッシュ
サイズ
幅200×長さ200
目開き
1
アズワン品番
65-3695-75-23
開口率(%)
1.50%
糸径(μ)
34/40