- その他
- SUS316、PTFE、NBR
- 材質
- 弁材:PCTFE、シートパッキン:FP、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂
- 質量(kg)
- 約0.8
- 最大流量
- 110(一次15、二次0.6 N2の場合)
- 本体
- SUS316
- 使用圧力
- 1次側:2~15、2次側:0.1~0.6
- 接続
- 出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:W22-14山(右)メス
- 使用ガス
- 酸素、窒素、アルゴン
- アズワン品番
- 60-9091-40
- 使用温度
- -10~40
- 材質(ダイアフラム)
- SUS316L
- 圧力計
- 1次側:0~25、2次側:0~1.0