tantore
【クリーンパック品】ポリエステル製プランクトンネットメッシュ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
目開き
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
目開き
18
注文コード
03017879
品番
-
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※508メッシュ
サイズ
幅1080×長さ1
目開き
18
アズワン品番
64-4315-35-23
開口率(%)
13%
糸径(μ)
31