ジーエルサイエンス
GS230、GS231用検量管 1/8インチ接続
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3362-12
60-3362-11
60-3362-12
60-3362-13
60-3362-14
60-3362-15
60-3362-16
全6種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
03018877
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガスサンプラー GS231、GS230の検量管です。
接続形式は1/18インチ SL型です。
容量
1.0L
アズワン品番
60-3362-12
仕様
本体×1※1/8インチナット×2※1/8インチフェラル×2
適合
S231、S230用
材質
SUS316
接続形状
検量管:1/8インチ SL型