曜日別特売

GS230、GS231用検量管 1/8インチ接続

GS230、GS231用検量管 1/8インチ接続 - ジーエルサイエンス

ガスサンプラー GS231、GS230の検量管です。
接続形式は1/18インチ SL型です。

仕様
本体×1※1/8インチナット×2※1/8インチフェラル×2
適合
S231、S230用
材質
SUS316
接続形状
検量管:1/8インチ SL型
内容量
1式
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03016287-3.0L60-3362-14
¥13,400
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
03018877-1.0L60-3362-12
¥12,300
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
03019568-2.0L60-3362-13
¥13,100
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
03032868-10.0L60-3362-16
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
03039028-5.0L60-3362-15
¥20,800
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
03046326-0.5L60-3362-11
¥12,300
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする