【クリーンパック品】ネトロンシート産業用 HD

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
アズワン品番64-4314-56-23
内容量1枚注文コード03020828品番-
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
破れにくく、充分な弾力性があります
錆びない
軽い
目崩れしにくい
耐薬品性に優れる
対候性がある
耐寒性がある

サイズ
幅300×長さ1
寸法
網目の大きさ:7×7
アズワン品番
64-4314-56-23
開口率(%)
70%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする