曜日別特売

B10 スーパークリーンガスフィルターキット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番60-3358-58
内容量1式注文コード03021352品番-
参考基準価格(税別)¥341,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

ベースプレートにはスプリング式のチェックバルブが内蔵されており、フィルターの交換時に外気の混入を防ぎます。
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
C-FIDでの使用を想定したフィルターキットで99.9999% 純度と同等の精製ガスを得ることができます。3流路のガスを精製することが可能で水素ラインエアーラインへはモイスチャー/ハイドロカーボンフィルターを取り付けます。キャリヤーガスラインはオキシゲンフィルターとモイスチャーフィルターを直列に取り付けます。フィルター交換時期が一目で分かるインジケーターが付属しています。

寸法
400(W)×100(D)×270(H)
最大流量
7
寿命
推定:2年以上
対象ガス
He、H2、N2、Ar
アズワン品番
60-3358-58
仕様
4本用ベースプレート(1/8インチ接続、シンチュウ継手)×1※モイスチャートラップ(3001-18350)×1※オキシゲントラップ(3001-18351×1※ハイドロカーボントラップ(3001-18352)×2
その他
有機物除去量:24(n-butane換算)、酸素除去量:150L、水分除去量:7.2
適合ガス
封入ガス:Ar
最大圧力(bar)
11(160psi)
ガス純度(%)
精製後:>99.9999

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする