曜日別特売

【クリーンパック品】耐熱セラミックメッシュ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
目開き(mm)0.6
内容量1枚注文コード03024091品番-
参考基準価格(税別)¥136,290販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

線径(Φmm)
0.3
アズワン品番
64-9637-23-23
目開き(mm)
0.6
寸法(mm)
1000×1000
注意
※ご使用の環境が約200℃の時点で目ズレ防止剤が燃焼し白い煙が発生します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする