tantore
【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ 目開き15μm
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03024617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥79,480
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※495/546メッシュ
サイズ
幅1140×長さ1
目開き
15
アズワン品番
65-2332-40-23
開口率(%)
9%
糸径(μ)
31