曜日別特売

B10 スーパークリーンガスフィルターキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番60-3358-53
内容量1式注文コード03025150品番-
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

ベースプレートにはスプリング式のチェックバルブが内蔵されており、フィルターの交換時に外気の混入を防ぎます。
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
ガス中の酸素水分炭化水素を同時に除去するトリプルフィルターで99.9999 純度と同等の精製ガスを得ることができます。ヘリウムでパージされており特に高感度な分析に適しています。フィルター交換時期が一目で分かるインジケーター付きです。

寸法
100(W)×100(D)×270(H)
最大流量
7
寿命
推定:2年以上
対象ガス
He、H2、N2、Ar(Heに最適)
アズワン品番
60-3358-53
仕様
1本用ベースプレート(1/8インチ接続、シンチュウ継手)×1※酸素/水分/炭化水素トラップカートリッジ(Heパージ済)×1
その他
有機物除去量:4(n-butane換算)、酸素除去量:75L、水分除去量:1.8
対応
交換時期インジケーター:あり
適合ガス
封入ガス:He
最大圧力(bar)
11(160psi)
ガス純度(%)
精製後:>99.9999

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする