【クリーンパック品】PTFE濾過布 目開き5μ 糸径300μ 開口率1%

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
65-1857-74-23
注文コード
03029517
品番
-
参考基準価格(税別)¥52,790販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。

サイズ(mm)
200×200
目開き
5
アズワン品番
65-1857-74-23
開口率(%)
1%
糸径(μ)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする