ジーエルサイエンス
CF-Jバルブ用検量管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3362-02
60-3362-04
60-3362-03
60-3362-01
60-3362-02
全4種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
03029761
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
CF-J型 小型バルブの検量管です。
接続形式は1/16インチ オシネ型です。
形状
円形巻(巻径50)
容量
2.0L
アズワン品番
60-3362-02
仕様
本体×1※オシネ×2※ナット×2
適合
CF-Jバルブ用
材質
SUS316
接続形状
検量管:1/16インチ オシネ型