tantore
【クリーンパック品】ポリエステル製プランクトンネットメッシュ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
目開き
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
目開き
1
注文コード
03029876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※317/660メッシュ
サイズ
幅1080×長さ1
目開き
1
アズワン品番
64-4315-32-23
開口率(%)
1.50%
糸径(μ)
34/40