tantore
【クリーンパック品】絹製 篩網 目開き118μ/開口率32
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
1式(20枚)
1式(30枚)
1式(50枚)
¥62,980
アズワン品番
64-6397-87-23
64-6397-87-23
64-6397-88-23
64-6397-89-23
64-6397-90-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
03030251
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-6397-87-23
仕様
※幅100×長さ100※121/121メッシュ
目開き
118
開口率(%)
32%
繊度(dtex)
(D)42/42